締付・穴あけ(空圧工具) :「トレンチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
仕様空気消費量:2.4 cfm 全長(mm)160 差込角(mm)9.5 回転数(min-1[r.p.m])500 最大トルク(N・m)47 本体質量(kg)0.65 取扱説明書(0.52MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

世界最強! 最大トルク1491Nm!
用途無負荷回転数:8500 rpm 。能力ボルト径:29mm 。エアーインレット:Rc1/4 。使用空気圧力:0.62~0.83 MPa 。最大トルク:1491 Nm(左回転) 。重量:1.5 kg 。全長:109 mm 。仕様:ジャンボハンマー ※最大トルク(右回転):測定値無し 最大トルク(N・m)1491 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 取扱説明書(0.84MB)
1個
32,955 税込36,251
5日以内出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷

軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm) 寸法(mm)88×265 質量(kg)1.26 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)678 取扱説明書(0.58MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

最大トルク949Nm! 強すぎる!!最強クラス登場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)949 仕様ジャンボシングルハンマー 全長(mm)104 質量(kg)1.45 差込角(mm)12.7 本体質量(kg)1.36 使用空気圧力(MPa)0.62~0.83 エアーインレット0.25 能力ボルト径M21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
当日出荷

軽量!!ハイパワー!! 回した瞬間、力を発揮!
用途チャック付き 仕様ツインハンマー、エアインレット:Rc1/4 全長(mm)190 最大トルク(N・m)1356(左回転) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 本体質量(kg)2.1 使用空気圧力(MPa)0.62~0.83 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.61MB)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷