締付・穴あけ(空圧工具) :「回転数 調整」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式
用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)450 全長(mm)187 質量(kg)2.4 高さ(mm)185 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)12.7 シャンク長(mm)26 空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350 能力ボルト径(mm)16
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)10mm エアドリル
回転調整機能付き。
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)145 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ10
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

サイドハンドル付き。正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])480 全長(mm)220 質量(kg)1.6 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)470 チャックサイズ13
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

正逆回転切り替え調整機能付き
用途板金作業、整備作業や木工作業など、あらゆる穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 全長(mm)178 質量(kg)1.18 高さ(mm)155 口金1/4PT 空気消費量(L/min)580 チャックサイズ10
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

ピンクラッチ方式、正逆4段切り替え調整機能付き
用途二輪車、自動車のエンジン分解作業や小型車から大型車のタイヤ脱着作業や小型車や大型車のタイヤ脱着作業。整備作業に快適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 最大トルク(N・m)900 全長(mm)215 質量(kg)3.7 高さ(mm)215 差込角(mm)19 シャンク径(Φmm)29 口金1/4PT 空気消費量(L/min)無負荷時680、負荷時400 能力ボルト径(mm)25
1台
54,980 税込60,478
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)192 質量(kg)0.63 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷