3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書 質量(kg)1.34
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大トルク(N・m)610 シャンク(SQ)1/2 能力ボルト径M13 全長(mm)315 ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80 質量(kg)1.4 寸法(inch)エアーインレット:1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)最大エア:7.5 実用トルク(N・m)500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 振動(m/s2)11.6 騒音値(dB)91
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷