ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 ボルト、ナット締め作業に向いてます。 エンジンルームの整備作業に向いてます。 狭い箇所のネジ締め作業に向いてます。
用途エンジンルームの整備作業に 付属品インパクトソケット8、10、12、13、14、17、19mm(各1個づつ)、75mmエクステンションバー(1個)、9.5mm/6.35mmドライバービットホルダー(1個)、9.5mmユニバーサルジョイント(1個)、6.35mmドライバービット+2、+3、-5.5(各1個づつ)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)35.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)77 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径ナット対辺19mm ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
7,598 税込8,358
翌々日出荷