締付・穴あけ(空圧工具) :「m5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量のミニタイプです。 1回転2打撃方式ダブルハンマー機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。 右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)35 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1759 全長(mm)168 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.62 ねじ寸法(mm)5 空気消費量(m3/min)0.31 アンビル1/4 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 排気方向下方 能力ボルトM5
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング