締付・穴あけ(空圧工具) :「エアープラグ 回転」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 3/8sq(9.5mm)のソケット&1/4インチ(6.35mm)ビットの両方が使用できます。
最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])420 付属品エアープラグ20PMタイプ 全長(mm)120 質量(kg)0.4 差込角(mm[inch])ソケット:9.5(3/8)、ビット:6.35(1/4) 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 エアー入口1/4 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷