締付・穴あけ(空圧工具) :「エアー 差し込み」の検索結果
産業組立用スクリュードライバー 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)207
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)88/(99)A
空気消費量(m3/min)0.603
能力(mm)6
振動0.4/0.5m/s2
差込口ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
産業組立用スクリュードライバー 。強力型 。トルク調節できるアジャスタブルクラッチ内蔵
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・プラスビット(A14)
全長(mm)229
質量(kg)1.35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)91/(102)A
空気消費量(m3/min)0.563
能力(mm)6~8
振動1.0/0.6m/s2
差込口ビット:6.35mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ダブルハンマー式です。
用途一般産業組立、木工作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
ビット差込部(mm)6.35
ホース取付口Rc1/4
排気方向側方
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大締付トルク(N・m)30
能力ねじ径(Φmm)5
トラスコ品番398-1461
全長(mm)165
質量(g)370
使用空気圧力(MPa)0.6MPa
空気消費量(m3/min)0.14
ホース取付口Rc1/4
差込口6.35mm
排気方向後方
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。