締付・穴あけ(空圧工具) :「差込角25.4mm」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大トルク(N・m)2100 トラスコ品番402-2769 質量(kg)7 差込角(mm)25.4 本体質量(kg)7 空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 空気取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM33(参考)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 最大出力トルク(N・m)3390 仕様LEDワークライト(LT05WPC)付 トラスコ品番781-0326 全長(mm)615 質量(kg)16.2 差込角(mm[inch])25.4[1] 空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)19以上 回転方向左右 エアー接続口Rc1/2(PT1/2) 適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。 トラスコ品番382-8647 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 使用空気圧力(MPa)0.62 最大締付トルク(N・m)2700 ソケット差込角(mm)25.4 ホース取付口(RC/PT)1/4
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 最大締付トルク(N・m)2100 トラスコ品番781-0318 全長(mm)328 質量(kg)6 タイプツインハンマー 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)1.51 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2(PT1/2) 排気方向上方
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書 質量(kg)3 差込角(mm)25.4(ピン穴付き) 最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用空気圧力(MPa)2.5 エアーホース内径(Φmm)19以上 エア取入口Rc1/2(PT1/2) 適応ボルトサイズM36
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷