締付・穴あけ(空圧工具) :「作業用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番161-1115 全長(mm)205 質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 タップ能力10mm 空気消費量(m3/min)0.62 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。
用途自動車整備、修理用、組み立て作業用 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800 最大トルク(N・m)382 仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式) トラスコ品番287-9816 全長(mm)182 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミ製 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.4 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スピードコントロールしやすいレバーアクション。ラチェット機構付きですので、そのまま増締めができます。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパープラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難しい所の作業に。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)30 仕様ソケットロック機構/なし トラスコ品番288-0032 全長(mm)227 質量(kg)1.22 差込角(mm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷