2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番161-1115 全長(mm)205 質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 タップ能力10mm 空気消費量(m3/min)0.62 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷