絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 40.7(1)
  • 786(1)
  • 1112(1)
  • 1627(1)
  • 2043(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 350(1)
  • 500(1)
  • 1500(1)
  • 1800(1)
  • 5500(1)
ブランド
  • SUNTECH
  • モノタロウ(25)
  • ベッセル(98)
  • 瓜生製作(52)
  • SHINANO(信濃機販)(49)
  • 日本ニューマチック工業(42)
  • 空研(34)
  • 東空販売(31)
  • インガソール・ランド(30)
  • エス・ピー・エアー(30)
  • ヨコタ工業(30)
  • 不二空機(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • ハゼット(18)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • エスコ(14)
  • KTC(13)
  • JTC(12)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • SMT(8)
  • TRUSCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"エアーインパクトレンチ SUNTECH1/2"エアーインパクトレンチSUNTECH
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112実用トルク範囲(N・m)68~786全長(mm)183質量(kg)1.9差込角(mm)12.7(1/2インチ)空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63騒音レベル(dB(A))83
アングルエアードリル SUNTECHアングルエアードリルSUNTECH
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500全長(mm)205質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル SM-705RG SUNTECHエアードリル SM-705RGSUNTECH
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
正逆回転タイプ ラバーグリップ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800全長(mm)183質量(kg)1.1穴あけ能力(mm)10空気圧力(MPa)0.62(推奨)
エアードリル SM-703 SUNTECHエアードリル SM-703SUNTECH
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500全長(mm)230質量(kg)1.5穴あけ能力(mm)13空気圧力(MPa)0.62(推奨)
3/8"スタビーラチェット SUNTECH3/8"スタビーラチェットSUNTECH
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ミニラチェットで軽量・コンパクト 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350最大トルク(N・m)40.7全長(mm)133質量(kg)0.4差込角(mm)9.5空気圧力(MPa)0.62(推奨)
3/4"中型インパクトレンチ SUNTECH3/4"中型インパクトレンチSUNTECH
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
ツインハンマークラッチ。 軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)271~1627最大トルク(N・m)2043全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4インチ)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63騒音レベル(dB(A))90dB
締付・穴あけ(空圧工具)