締付・穴あけ(空圧工具) :「正転逆転」の検索結果

ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112 実用トルク範囲(N・m)68~786 全長(mm)183 質量(kg)1.9 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))83
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング