締付・穴あけ(空圧工具) :「六角棒」の検索結果

ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)1800 トラスコ品番855-5051 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 タイプクラッチハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷