7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)2300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4299 全長(mm)464 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)48 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプシングルハンマー
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

日本ニューマチック工業ワンハンマインパクトレンチ 25853
1回転で1打撃するので高出力です。
用途緩め作業の多い自動車整備等に。 トラスコ品番385-3014 セット内容ホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)388 質量(kg)9.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.3 最大締付トルク(N・m)1400 排気口後方 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)36 ホース取付口Rc3/8 ハンマータイプシングルハンマー
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4256 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)383 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業クラッチハンマインパクトレンチ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 最大締付トルク(N・m)1800 トラスコ品番855-5051 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)386 タイプクラッチハンマー 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 トラスコ品番753-4272 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)463 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.9 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方 ハンマータイプダブルハンマー
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

日本ニューマチック工業アングルインパクトレンチ 20179
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 最大締付トルク(N・m)1260 トラスコ品番816-0132 セット内容ホースニップル、ニップルステッド 材質鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼 全長(mm)484 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.85 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)標準22 高力18 ホース取付口Rc1/2 排気方向後方
1台
199,800 税込219,780
欠品中

打撃効率の高いクラッチハンマーを採用しています。 強力パワーで締め付け取り外しがなめらかです。 打撃効率の高いクラッチハンマを採用しています。
用途緩め作業の多い自動車整備などに 最大締付トルク(N・m)1800 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 トラスコ品番753-4361 セット内容ホースニップル、六角棒レンチ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)276 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)39 ホース取付口Rc3/8 排気方向側方 ハンマータイプクラッチハンマー
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷