締付・穴あけ(空圧工具) :「rc1 4 タップ」の検索結果
関連キーワード
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350
チャック能力(mm)10
トラスコ品番753-4094
セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)257
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力6~10
空気消費量(m3/min)0.60
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。
電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
チャック能力(mm)8
トラスコ品番331-8192
全長(mm)180
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.6
タップ能力8mm
空気消費量(m3/min)0.55
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。