絞り込み
ブランド
  • マックス(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • マキタ(3)
使用釘(mm)
  • 13~25(2)
  • 16~38(2)
  • 25~50(1)
  • 29~50(1)
  • 32~50(3)
  • 32~57(1)
  • 32~65(1)
  • 38~65(1)
  • 40~65(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.78
  • 0.4~0.7(4)
  • 0.68(19)
  • 0.69(12)
  • 0.7(8)
  • 0.8(26)
  • 0.83(8)
  • 1.0~2.3(1)
  • 1.28~2.26(4)
  • 2.25(5)
  • 2.26(31)
  • 2.3(15)
  • 2.45(1)
装填数
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 400(5)
保証期間
  • 2年間(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
13~25(2)
16~38(2)
25~50(1)
29~50(1)
32~50(3)
32~57(1)
32~65(1)
38~65(1)
40~65(1)
常圧釘打機 マックス常圧釘打機マックス(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
予約販売
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
常圧コイルネイラ マックス常圧コイルネイラマックス
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
常圧釘打機 マックス常圧釘打機マックス
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ軽量1.2kg単・連発打ち切替機構搭載ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載相手材への傷つけを防止する大形プロテクタフック付上込めオープンマガジン
仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
予約販売
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
金属屋根用エア釘打 マキタ金属屋根用エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
頭径8mmの大頭釘が打てる!横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.4使用ホース内径(Φmm)8.0以上使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65釘装てん数(本)150使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
梱包用エア釘打 マキタ梱包用エア釘打マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
鋼板用エア釘打 マキタ鋼板用エア釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
常圧釘打機 マックス常圧釘打機マックス
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
27~50mmの釘に対応。 堅木への斜め打ち・クリンチ打ちでも釘頭を沈める強力パワー。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78(5~8)ネイル装填本数250本(1巻)・400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)283×126×325使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機 マックス常圧釘打機マックス
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
ワイヤ連結釘専用タイプ。 32~50mmの釘に対応。 アジャスタ機構で深さ調整が出来るので、面一打ち込みに最適。
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、ジェッオイラ(油入)質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(4~8)ネイル装填本数400本(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
フロアタッカ HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
コイルネイラ マックスコイルネイラマックス(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ステープル釘打機 マックスステープル釘打機マックス
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
常圧釘打機 マックス常圧釘打機マックス
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ネイル装填本数200本(1巻)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
釘打