釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
「使用釘(mm)」から絞り込む
高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
高圧エアタッカマキタ3日以内出荷
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル装填数100本ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
高圧エアビス打ち機マキタ3日以内出荷
付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]関連資料(2.58MB)
高圧フロアタッカ(青)マキタ3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)色青寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50関連資料(3.4MB)
高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
高圧エア釘打マキタ3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久
交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。
片手で使えるエアダスタ
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
低反動
ベストなストローク量で低反動を実現。
低騒音
ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(g)1.8使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧 ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)関連資料(0.5MB)
高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)動力(形式)ピストン往復動式保証期間2年(ユーザー登録時)空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。
どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。
全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。
信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。
握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。
ベストなストローク量で低反動を実現。
釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。
釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。
ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
高圧ピンタッカマキタ3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
高圧エアビス打ち機マキタ3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)装填数100本
高圧フロアタッカマキタ3日以内出荷
パワフル&圧倒的な低反動を両立。11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
仕様打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし質量(kg)1.7使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)幅:11.3(フローリングステープル)長さ:32~50釘装てん数(本)60(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
高圧ブラッド釘打マキタ3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
高圧ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
業界初!高圧対応モデル狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー出力を無段階で調整できる調圧器付釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:175×111×69質量(kg)0.7使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
高圧エアビス打ち機(青)マキタ3日以内出荷
付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]関連資料(2.58MB)
高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構ない付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構あり付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内関連資料(0.75MB)装填数ねじ:100本(1巻)
高圧フロアタッカマキタ3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。
隅打ちしやすい先端形状。
壁際の張りじまいでもしっかり打てる!
内部構造を見直し高耐久を実現。
片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。
優れた操作性のボタン形状。
低反動&低騒音。
打ち込み深さ調整可能。
空打ち防止機構。
単発・連続打ち自動切換え。
握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)色赤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50関連資料(3.4MB)
高圧仕上釘打マキタ3日以内出荷
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。
部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。
ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。
押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。
触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。
細径&柔らかいソフトグリップ。
エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233使用ホース内径(Φmm)4以上使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。
単発・連続切替機能付。
調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
高圧エアビス打ち機マキタ3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能装填数100本
高圧エア釘打マキタ3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。
排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。
パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。
排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり!
空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
鋼板用高圧エア釘打マキタ3日以内出荷
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
サイディング用高圧エア釘打マキタ3日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1.8使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
コンクリート高圧釘打マキタ7日以内出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
高圧釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から9日以内出荷
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ステープル装填数100本(1連)ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用ホース高圧専用
高圧ピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)トラスコ品番378-0244質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241使用ホース高圧専用適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
C面チップSI税込¥18,678¥16,980