「使用釘(mm)」から絞り込む
高圧釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載
脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付
狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状
空打防止機構
ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め
家具製造
薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナトラスコ品番378-0261質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U使用釘(装てん数)100本(1連)
高圧ピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)トラスコ品番378-0244質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241使用ホース高圧専用適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
C面チップSI税込¥18,678¥16,980