商品豆知識
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。