1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
26~65(1)
32~65(1)
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)