釘打 :「釘打ち機用釘」の検索結果
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
「使用釘(mm)」から絞り込む
32~65(1)
40~65(1)
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
サイディング用バラ釘を、簡単にプラシート連結できます。
サイディング用釘打機の最良のパートナーとして、便利に使えます。
釘打ち機は200本/巻の仕様です。シートの長さは1.3m/巻となりますので、V5プラシート100mから約76巻=15200本連結できます。
付属品シートホルダ、取扱説明書
質量(kg)13.5
コード長さ(m)1.8
使用電源(V)単相100
消費電力(VA)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)450×430×650
適合釘打機木造用/CN-505・CN-505FP・CN-505A・CN-630・CN-550S・CN-565・CN-565S板金用/CN-650M・CN-620M・CN-652M・CN-660スーパーネイラ/HN-50・HN-65N1・HN-65CS・HN-65M・HN-75N1
適合釘釘素線径/2.2~2.5mm、釘外部径/2.3~2.6mm、釘頭部部径/5.0~5.5mm、全長/38~52mm
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]
ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)
質量(kg)2.2
安全装置メカニカル方式、トリガロック
ホース長さ(m)30以内
使用ホース内径(Φmm)7以上
高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323
ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。