釘打 :「エアー封函機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)