釘打 :「釘打ち」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23 使用圧力(MPa)0.48~0.69 脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32 ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2 頭径(mm)(ネイラ)1.9 装填数100PCS(ネイル・ステープル共通) 取扱説明書(1.15MB) 使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パオックエアタッカ
ボード留めや各種DIYのステープル打ちに便利です
材質(マガジン)アルミ合金 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)0.48~0.69 装填数100本 取扱説明書(3.9MB) 適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

パオックエアタッカ
ボード留めや各種DIYのステープル打ちに便利です
材質(マガジン)アルミ合金 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)0.48~0.69 装填数100本 取扱説明書(7.8MB) 適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

パオックエア釘打機
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm 使用圧力(MPa)0.45~0.68 最大使用圧力(MPa)0.8 潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 装填数100本 取扱説明書(1.31MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷