常圧コイルネイラマックス5日以内出荷
軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。
下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。
プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。
2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内