釘打 :「スファルト」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。 コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。 部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。 ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。 アスファルトシングル施工に対応しています。
用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに 適合【消耗品】L-NC40W1(SN40) トラスコ品番818-4507 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm) 幅(mm)116 全長(mm)350 質量(kg)2.6 高さ(mm)271 使用空気圧力(MPa)0.6~0.8 ネイル装填本数120本 使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40
1台
73,980 税込81,378
当日出荷