2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。 トラスコ品番149-3205 セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 幅(mm)116 全長(mm)300 質量(kg)2 クールグレー 高さ(mm)312 使用空気圧力(MPa)1.8~2.3 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷

ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。 付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm トラスコ品番536-0334 幅(mm)119 寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41 全長(mm)275 高さ(mm)285 使用空気圧力(MPa)1.8~2.3 保証期間1年間 装填数ロールねじ:100本
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷