釘打 :「エアータッカー」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
4~16
6(1)
10~20(1)
10~25(5)
13~25(5)
19~38(1)
25~30(1)
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザーや布張りに。 ベニヤ張りに。 トラスコ品番243-8986 幅(mm)45 全長(mm)225 高さ(mm)155 質量(g)900 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ステープル装填数125 適合ステープル長さ(mm)4~16 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷