釘打 :「マキタ エアー」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷