釘打 :「マックス部品」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
50~90(1)
マックス常圧釘打機
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません) トラスコ品番818-4508 質量(kg)3.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ネイル装填本数150本、200本、250本、300本 ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷