釘打 :「釘打ち」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
9~12(1)
15~50(1)
25~50(1)
27~50(1)
32~50(1)
32~64(1)
32~65(1)
45~75(1)
45~90(1)
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応 付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

マキタばら釘打
質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.44~0.83 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)(金物接合用スクリュ釘)45~50
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5) 仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整 付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番419-1285 質量(kg)1.2 高さ(mm)247 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100(1連) 釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応 付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64 釘装てん数(本)50(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット 付属品油さし、セフティゴーグル 質量(kg)3.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)2.6 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)80(40本×2連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5] ステープル幅(mm)25 ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応 付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)3.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷