釘打 :「防音材」の検索結果

釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用釘(mm)」から絞り込む
HiKOKI(日立工機)高圧フロア用タッカ
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0201 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296 使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷