ビットソケット :「クローク」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷