商品豆知識
ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト)
セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト)
セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm
差込角(DR)1/4
1セット
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm
収納数ソケット6個
ベルト寸法(mm)45×275
差込角(sq.)1/2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm
差込角(inch)3/8
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。