11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状ヘックスローブ
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビットスルー両口Wソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様ビット刃先:+2・+2 軸径(Φmm)6.35(六角) 材質(本体)スチール 対応18Vインパクト対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ 材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)9.5
1セット(9個)
2,398 税込2,638
当日出荷

BSW1924-6PN ダブルソケット SK11 動画あり
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。 仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット 材質(本体)スチール 対応18Vインパクト対応 ソケットサイズ(mm)19・24
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 対応ねじ六角穴付きボルト クリップの色
1セット(8個)
4,798 税込5,278
当日出荷

T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじT型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,998 税込3,298
当日出荷

E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。 仕様ソケットホルダー付 セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄 サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 先端形状ヘックスローブ 対応ねじE型トルクスネジ クリップの色
1セット(8個)
2,498 税込2,748
当日出荷

自転車メンテナンスに便利なセット内容です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・トルクスネジ、プラスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容六角(3・4・5・6・8・10mm)・トルクス(T25)・プラス(PH2) 材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄 差込角(mm)6.35
1セット(8個)
3,598 税込3,958
当日出荷

鉄骨鳶職人様にお勧めのソケットです。 高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活します。 脱落防止アダプターの装着が可能なので、高所作業も問題ありません。 六角なので高寿命です。
用途鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。 材質特殊鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。 材質特殊合金製 差込角(mm)12.7(1/2インチ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BS3-81317RN レースウェイトリプルソケット SK11 動画あり
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm)75.8 刃数72 全長(mm)177 質量(g)190 奥行(mm)25 呼び寸法(ソケット)8、13、17mm 送り角度(°)5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷