ビットソケット :「作業用 椅子」の検索結果
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
ホールド機能付先端のボールの働きでボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様●対辺(インチ):1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(8個組)●全長(mm):35~38.5●差込角:3/8”
アズワン品番65-2156-81
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。