Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
差込角(sq.)6.35先端形状+差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)6.35先端形状-全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状T型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.質量(g)450付属品ソケットレールトラスコ品番407-6192セット内容(mm)3、4、5、6、7、8、10、12材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,278
1セット(8点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP質量(g)370差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスプラスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から7日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
3/4"(19mm)SQ. トルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)4日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)34先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,478
1セット(6点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3