インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から7日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)60全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)20全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
3/8"(9.5mm)SQ. プラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)60差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. PZビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]質量(g)50寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5寸法D(mm)18先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]質量(g)32寸法L(mm)38差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)11.5呼びT9寸法D(mm)18先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,478
1セット(5点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容M5、M6、M8、M10、M12質量(g)240差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状CVレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2質量(g)400差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,278
1セット(8点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP質量(g)370差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスプラスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケット(丸軸)レールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥13,980税込¥15,378
1セット(8点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(g)490差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状イジリ止めトルクスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)レールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,278
1セット(8点組)
11日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55質量(g)490差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3