(1/2SQ)ヘクスローブソケッセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60)質量(g)1197ケース寸法(mm)227×131×57
(1/2SQ)ヘクスローブソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から91日以内出荷
強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
1/2″SQロングヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(inch)1/2呼び寸法(mm)5仕様ロングタイプ質量(g)78寸法L2(mm)82先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)120外径d(Φmm)22.7
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2全長(mm)238寸法L2(mm)200先端形状ボールポイントヘキサゴン外径d(Φmm)22.7
1/2″SQヘクスローブビットソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットセットです。
先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54T×-T20・25・27・30・40・45・50・55・60)質量(g)820
ヘクスローブソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
差込角(sq.)1/4・3/8・1/2セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3