ビットソケット :「ワークキャップ 作業用」の検索結果
ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。
超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番609-0364
セット内容29点
材質ケース:メタル
1セット(1個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)
トラスコ品番810-9749
材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂
質量(kg)0.68
1セット(8個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。