ビットソケット :「差込角 19mm」の検索結果
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
全長(mm)92
質量(g)764
対辺(mm)19
外径(Φmm)54
差込角(inch)1"
アズワン品番64-7827-30
1個
¥6,720
税込¥7,392
翌日出荷
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)25.4
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
材質特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0353
差込角(inch)1
対辺(mm)19
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FH-19
全長(mm)97
質量(g)910
1個
¥6,780
税込¥7,458
3日以内出荷
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)19
トラスコ品番816-5692
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。