ビットソケット :「差込角 19mm」の検索結果
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
関連キーワード
全長(mm)60~140
質量(g)1963
対辺(mm)4・5・6・7・8・8・10・10・12・14・17・19
ケース寸法(mm)322×134×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-61
1セット
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)130
寸法D2(Φmm)19
先端形状ボールポイントヘキサゴン
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
全長(mm)150
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-91
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)1300
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7823-89
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)1552
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-60
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。