「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(9)
14.4(1)
18(15)
その他(1)
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)2.0
充電時間(分)60
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
最大トルク(N・m)110
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)1.8
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
ビット差込部(mm)6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。
耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフックが取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大締付トルク(N・m)140
締付能力(普通ボルト)M5~M14
締付能力(小ねじ)M4~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
質量(kg)1.3
蓄電池形名BSL1820M
機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバです!
インパクトドライバとは?
⇒先端ビットが回転方向に打撃を加えることで、堅い材質や厚みのある木材でも簡単に素早くねじ締めが可能な工具です。大型家具など長いねじ締めの多いDIYに最適です。
本製品機能
◎10.8V:軽量(本体0.8kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり手が疲れにくい形状。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。
◎10種のビット:+、-、六角など豊富なビット(先端部分)を付属。
◎ソフトケース(JID28-Cのみに付属):マジックテープでしっかり固定。メッシュポケット付きで付属パーツもきれいに収納。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JID80-Zにバッテリーは付属しません。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。長いネジ打ちや硬い素材へのネジ打ちに
質量(g)800
定格電圧(V)DC10.8
最大締付トルク(N・m)80
付属ビットプラス(PH1・PH2×2本、PH3)、マイナス(幅4mm、5mm、6mm)、六角ビット H4、H5、H6)
適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。
適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。
最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。
ビット交換はワンタッチ式。
ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)6.35
最大締付トルク(N・m)155
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
回転数(min-1[回/分])0~3000
充電時間(分)約80
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)約1.4(充電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220
打撃数(min-1[回/分])0~3900
付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス
スイッチ無段変速
作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本
トラスコ品番493-4369
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。
プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。
ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。
2.0Ahバッテリー2個付。
バッテリーを保護するECP機能搭載。
過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。
EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。
同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)
バッテリー容量(Ah)2.0(2個)
充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー)
最大締付トルク(N・m)160
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
締付能力(普通ボルト)M6~14
締付能力(高力ボルト)M6~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3600
付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース
質量(kg)1.4(バッテリー含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)153×234
機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパック
バッテリー電圧(V)18
適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB
振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
AP DC10.8Vシリーズ専用のリチウムイオンバッテリーです。軽量でコンパクトなリチウムイオンバッテリーを採用しています。
トラスコ品番398-1064
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×53×86
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
使用環境温度(℃)充電時10~40
保護機能過放電防止、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、温度保護
充電時間(時間)約1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)69
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース
質量(kg)1.4
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
色黒
質量(g)800(電池パック装着時)
ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48
回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式
電圧(V)直流18
回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000
本体質量(kg)1.7
最大締付トルク(N・m)約190
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21
打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.4
機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28
蓄電池形名BSL1820M
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。
金属製リングギヤ採用で寿命UP!
【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー
※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200
能力(mm) 普通ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000
先端形状六角軸二面幅6.35
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)
ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)
トラスコ品番835-8905
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
用途ネジ締めや各種穴あけなどに
機能逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付
充電時間(分)約60(急速)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.7
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)
最大締付トルク(N・m)170
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)4000
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231
保証期間1年
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
本体質量(kg)1.5(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)175
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128
質量(kg)1.3(電池装着時)
高さ(mm)223
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M8
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
関連資料メーカーカタログ(1.31MB)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77
打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000
最大締付トルク(N・m)220
ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)20.3
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC10.8
寸法(mm)152×183
締付け能力(mm)5~6
充電時間(分)約90(フル充電)
回転速度(min-1[r.p.m])0~2800
打撃数(min-1[回/分])0~3100
質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)
騒音レベル(dB(A))91
振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
作業効率を高めるコンパクトサイズ
ひと目で残量が目視できる電池インジケーター
反応が素早い無段変速スイッチ
ワンタッチ着脱のビット差込口
細部の作業部をテラスLEDライト
滑りにくく握りやすいソフトグリップ
寸法(mm)152×183
質量(kg)0.9(バッテリーパック含む)
締付け能力(mm)5~6
バッテリーリチウムイオン電池
騒音レベル(dB(A))91
充電時間(分)約90(フル充電)
振動3軸合成値(m/s2)6.3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力100V、225VA
充電時間(分)(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
全長(mm)128
質量(kg)1.3
高さ(mm)223
電圧(V)10.8
最大トルク(N・m)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000
モーターブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M5~M8
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)60
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.9
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)
ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本
穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴
ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)
クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)実用:約40 フル:約60
サイズ(mm)198×61×242(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])135
打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500
振動3軸合成値(m/s2)7.52
1台
¥87,300
税込¥96,030
翌日出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900
最大トルク(N・m)170
締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14
バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)69
サイズ(mm)129×79×214(H)
打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
1台
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
付属品:バッテリー×1、充電器×1、ビットセット(10種)。軽量でハイパワーの充電式インパクトドライバーです。握りやすいグリップと、18Vのハイパワーで作業効率があがります。固い材質でも簡単に高速締付が可能です。動作スイッチを押すと、正面のライトが点灯し、暗闇などでの作業に便利です。ビットセット(10本)付きで、さまざまなシーンに対応可能です。素早いネジ締めに。18Vだから馬力が違う。使いやすいコンパクトボディ。握りやすさ抜群の滑りにくいソフトグリップ。力を入れずにラクラクネジ締め。軽量・コンパクトなボディに本格的な機能を搭載。ネジ締め、家具の組み立て、日曜大工・DIY等に活躍。POINT1 ハンマー機能による強力なネジ締め。固い材質や厚みのある木材もしっかりネジ締め。内部にハンマー機能を搭載。回転+ハンマー打撃の強いパワーで固い材質や長いネジもしっかり締める。さらに、トリガーで細かなスピード調整が可能。速さを調節しながらネジを真っ直ぐ締められる。締めるのも緩めるのもワンタッチで簡単切替。POINT2 握りやすいスリムグリップ。持ちやすさと安定感が魅力のグリップは直径35mm。女性の手のひらにも収まるサイズ。POINT3 LEDライトで暗い部分の作業も快適。回転と同時にライトON。POINT4 どこでも使える 簡単充電&コードレス。本体から外したバッテリーを充電器に指すだけ。バッテリータイプだからネジの打ちにくい場所や高い場所、外での作業にも。多彩なビット付きで一家に一台あれば安心。無段変速、正逆転機能、LEDライト付。
仕様バッテリー・充電器付
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])0~2700
最大トルク(N・m)160
チャック能力(mm)6角軸(2面幅6.35)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)60
サイズ(mm)182×75×232(H)
打撃数(bpm[回/分])0~3500
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
質量(kg)1.4(フック無し時)
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1
充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)
使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。