絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(3)
  • 18(7)
最大トルク(N・m)
  • 165
  • 22(4)
  • 25(7)
  • 30(4)
  • 33(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 110(12)
  • 120(3)
  • 135(6)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 155(6)
  • 160(6)
  • 170(11)
  • 175(5)
  • 180(10)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(3)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(3)
M5~M12
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(3)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~2750(1)
  • 2300(1)
  • 2500(1)
  • 3000(5)
0~2750・2300・2500・3000
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~120(2)
  • 22~125(1)
22~120・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(6)
  • 3200(1)
  • 3700(1)
3000・3200・3700
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
18V充電式インパクトドライバー 京セラインダストリアルツールズ18V充電式インパクトドライバー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
●小型・高効率の4極モータを搭載した最大締付トルク165N・mで強力ネジ締めができる高容量のリチウムイオン18V電池を2つ搭載した充電式インパクトドライバーです ●4極モータを搭載しているので発熱によるエネルギーの無駄が低減されて高効率で出力できます ●ソフトグリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです ●手にフィットして本体を保持しやすい細握りグリップを採用しています ●持ち運びや保管に便利なキャリングケース付きです ●暗所でネジや部材を明るく照らす高輝度のLEDライト付きです
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め最大締付トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2500ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12充電時間(分)69打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)付属品電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.4(電池パック装着時)バッテリー容量(Ah)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PE電源(V)DC18型番BID-1805ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216×157バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)165電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500回転数(min-1[回/分])0~2500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)2200本/万能ビス(米松・4.2×60mm)220本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FWMAX(マックス)[事務用品・工具]
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153MAX(マックス)[事務用品・工具]
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
仕様14.4Vセット付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153MAX(マックス)[事務用品・工具]
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式インパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式インパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ