絞り込み
ブランド
  • マキタ(7)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • BLACK&DECKER(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • EARTH MAN(1)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 14.4(5)
  • 18(16)
最大トルク(N・m)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 56(1)
  • 135(1)
  • 140(4)
  • 155(2)
  • 165(5)
  • 167(1)
  • 180(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(3)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 12(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M8(2)
  • M5~M14(7)
  • M5~M16(1)
  • M14(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M6(2)
  • M5~M12(8)
M5~M6・M5~M12
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000
  • 0(4)
  • 0~950(2)
  • 2000(8)
  • 2100(3)
  • 2200(4)
  • 2300(12)
  • 2400(9)
  • 2450(2)
  • 2500(10)
  • 2600(11)
  • 2700(9)
  • 2800(17)
  • 2900(4)
  • 3200(6)
  • 3300(6)
  • 3400(4)
  • 3600(6)
  • 3700(5)
  • 3900(3)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(10)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~90(5)
  • 22~120(2)
  • 22~125(2)
22~90・22~120・22~125
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(3)
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(5)
  • 45~60分未満(2)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~3300(1)
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 3000(5)
  • 3300(1)
  • 3600(1)
  • 3900(2)
  • 4000(2)
  • 4100(4)
  • 4200(1)
  • 強:0~3900、弱:0~1600(1)
0~3300・2500・2700・3000・3300・3600・3900・4000・4100・4200・強:0~3900、弱:0~1600
保証期間
  • 1年間(1)
  • 2年間(1)
1年間・2年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
14.4(5)
18(16)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)18締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~90商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売1充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック、バッテリーBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])打撃モード強:0~3000、打撃モード弱:0~1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)打撃数(min-1[回/分])打撃モード強:0~4100、打撃モード弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12最大締付トルク(N・m)140締付能力(小ねじ)M4~8関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
18Vリチウム インパクトドライバー BLACK&DECKER18Vリチウム インパクトドライバーBLACK&DECKER
15,980税込17,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5チャック能力(mm)6.35最大締付トルク(N・m)155回転数(min-1[r.p.m])0~3000回転数(min-1[回/分])0~3000充電時間(分)約80バッテリーリチウムイオン質量(kg)約1.4(充電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220打撃数(min-1[回/分])0~3900付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックススイッチ無段変速作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本トラスコ品番493-4369
充電式インパクトドライバ(黒) マキタ充電式インパクトドライバ(黒)マキタ
60,980税込67,078
1台
当日出荷
「ゼロフレ」搭載で造作作業がさらに快適 ダブル・ボールベアリング採用 長いビット使用時の振れを低減 小型軽量ボディに十分なパワー
用途器具取付に、各種ねじ締めに質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~14締付能力(高力ボルト)M5~12バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)140本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40締付能力(小ねじ)M4~8適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N関連資料(1.8MB)締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
72,980税込80,278
1台
当日出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)直流18締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト)サイレントインパクトドライバーDEWALT(デウォルト)
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバー EARTH MANSHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバーEARTH MAN
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 3段階トルク切替機能付き 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.93使用温度範囲(℃)5~40能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
18Vリチウムインパクトドライバー BLACK&DECKER18VリチウムインパクトドライバーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)40最大締付トルク(N・m)155打撃数(min-1[回/分])0~3900仕様スイッチ:無段変速セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220チャック寸法(mm)6.35バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本保証期間お買い上げ日より1年回転数(min-1[回/分])0~3000
充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FWMAX(マックス)[事務用品・工具]
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153MAX(マックス)[事務用品・工具]
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
仕様14.4Vセット付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き)ミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50アズワン品番65-0279-71ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153MAX(マックス)[事務用品・工具]
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
充電式ソフトインパクトドライバ マキタ充電式ソフトインパクトドライバマキタ
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式インパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式インパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ