絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • マキタ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 18(4)
最大トルク(N・m)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 180(2)
  • 190(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M8(1)
  • M5~M14(1)
  • M5~M16(2)
  • M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M6(1)
  • M5~M12(1)
M5~M6・M5~M12
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3200
  • 0(4)
  • 0~950(2)
  • 1300(2)
  • 2000(8)
  • 2100(3)
  • 2200(4)
  • 2300(12)
  • 2400(9)
  • 2500(10)
  • 2600(11)
  • 2700(10)
  • 2800(17)
  • 2900(4)
  • 3000(19)
  • 3300(6)
  • 3400(4)
  • 3600(6)
  • 3700(7)
  • 3900(4)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(1)
22~125
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(2)
1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
  • 3400(1)
  • 3500(2)
  • 3800(1)
  • 4000(1)
2700・3400・3500・3800・4000
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
12(1)
18(4)
充電式ソフトインパクトドライバー マキタ充電式ソフトインパクトドライバーマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000先端形状六角軸二面幅6.35ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用)ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台ほか
4日以内出荷
内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ充電式なので電源のない場所にも便利ショートボディで取り回しがラクで扱いやすいボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300取扱説明書(2.45MB)
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです(充電器・電池パック・キャリングケースは別販売です) ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品ベルトフック×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183本体のみ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.49MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツールM12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバーミルウォーキーツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般仕様LEDライト長さ(mm)140質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)50先端寸法(mm)1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/トルク(N・m)16/40/50アズワン品番65-0279-49ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
充電式インパクトドライバー(18V) 京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバー(18V)京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
●カムアウトとビット振れを低減し快適な軽負荷作業とパワフルな打撃を実現した18V充電式インパクトドライバーです ●カムアウト低減の新機構を採用しているため十字穴ねじの締付けを行なう際に回転トルクが軽減され十字穴からドライバー(ビット)が手元に浮き上がりにくいです ●ニードルベアリングを採用しビット振れを低減したため、軸受部の摩耗が最小限に抑えられて長期間使用してもビット振れに影響を与えず狙った場所にねじを打ちやすいです ●ギヤの諸元と構造を見なおして回転時の音や振動を低減しています ●防じん・耐水に対する国際規格のIP56に適合しており、過酷な環境での使用にも耐えます ●作業に合わせて強・中・弱、テクスモードに切り替えが可能です
用途各種小ネジ・木ネジ・ボルト・ナット等の締付け・緩め付属品キャリングケース×1、電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC1804L)×1、ベルトフック(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.6(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200型番DID183L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M16・(高力ボルト)M5~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×247.8×118.7締付能力(普通ボルト)M5~M16バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)180バッテリー電圧(V)18トルク(N・m)180充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])(強)0~3200・(中)0~2100・(弱)0~1100・(テクスモード)0~3200打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(1.53MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め能力):小ネジ(M8×16mm)7500本/万能ビス(米松・4.2×60mm)750本/コーススレッド(米松・4.5×90mm)400本※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式インパクトドライバ