絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 14.4(1)
最大トルク(N・m)
  • 25(1)
  • 26(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M3~M6(1)
M3~M6
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300
  • 0(4)
  • 0~950(2)
  • 2000(8)
  • 2100(3)
  • 2200(4)
  • 2300(12)
  • 2400(9)
  • 2500(10)
  • 2600(11)
  • 2700(10)
  • 2800(17)
  • 2900(4)
  • 3000(19)
  • 3200(6)
  • 3300(6)
  • 3400(4)
  • 3600(6)
  • 3700(7)
  • 3900(4)
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~45(1)
22~45
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
3000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
14.4(1)
充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機)充電式 ペンインパクトドライバHiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
欠品中
ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)ワンタッチビット装着簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。従来の3.6VバッテリーEBM315もお使いいただけます。
付属品3.6V電池(BCL350T)×2個、充電器(UC3DSL)、プラスビット×1本寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8締付け能力(mm)(小ねじ)3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
充電ドライバー SHINKO(新興製作所)充電ドライバーSHINKO(新興製作所)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
充電式インパクトドライバ