絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
- 14.4(1)
最大トルク(N・m)
- 25(1)
- 26(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M3~M8(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M3~M6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300
- 0(4)
- 0~950(2)
- 0~2450(2)
- 2000(7)
- 2100(2)
- 2200(6)
- 2300(13)
- 2400(7)
- 2500(10)
- 2600(11)
- 2700(10)
- 2800(17)
- 3000(16)
- 3200(6)
- 3300(5)
- 3400(4)
- 3600(6)
- 3700(6)
- 3900(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 30~45分未満(1)
30~45分未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M3~M8(1)
M3~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3000(1)
3000
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~45(1)
22~45
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
14.4(1)

3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
充電ドライバー
SHINKO(新興製作所)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分