充電式インパクトドライバ :「木ねじ M2」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(2)
10.8(1)
18(2)
その他(1)
充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック) 動画あり
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g)(別売り電池パック装着時)550 使用充電器EZ0L21 打撃数(min-1[回/分])0~2600 適合純正電池型番EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 バッテリー電圧(V)7.2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9【18V・3h取付時】1.7【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165 打撃数(min-1[回/分])0~3700 作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12 チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) LEDライト:スイッチ連動 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 振動3軸合成値(m/s2)11.8 回転数(min-1[回/分])0~2750
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.9 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリーEZ9L54 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 質量(g)800(電池パック装着時) ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本 穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴 ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48 回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380 セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個 質量(kg)1.7 ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本 穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61 ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー
エコ商品
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分])0~2800 機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクト
エコ商品
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴 ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本 打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000 機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/ チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3 回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷