3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
14.4(1)
18(1)
36(1)
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg)1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他 全長(mm)128 質量(kg)1.7(電池装着時) 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)33 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M10 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2800(最大) 充電時間(分)約25(実用充電:約19) 六角軸二面幅(mm)6.35 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1300、パワー/テクス:0~3200 能力(mm) 普通ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000 先端形状六角軸二面幅6.35 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])最大135(M14高力ボルトヘグザゴンソケット使用) ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)