7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
18(3)
36(2)
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)111 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他 全長(mm)128 質量(kg)1.7(電池装着時) 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)33 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M10 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2800(最大) 充電時間(分)約25(実用充電:約19) 六角軸二面幅(mm)6.35 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その「静かさ」は、まさに革新。「軽さ」と「静かさ」を追求した10.8Vモデル。全長128mmのコンパクトボディ。業界No.1の低騒音※。暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可)。セット品(2LS仕様)には新型ケースが付属
全長(mm)128 質量(kg)1.3(電池装着時) 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料メーカーカタログ(1.31MB) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。10.8Vの常識を変える。トリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ。軽くて取り回しが良い10.8Vバッテリーで18Vクラスの最大170N・mの締め付けトルクを実現。軽量1.2kg。取り回しに優れたコンパクトボディ。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃。ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい。3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい。多彩なモード切り替えで作業効率アップ。防じん・耐水 IP56
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷